曜日別特売
P-307 ブレーキクリーナーS FALCON 40276117

ブレーキクリーナーS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(500mL)注文コード40276117品番P-307
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

ディスクブレーキ、ドラムブレーキ、クラッチ装置等に付着した油汚れ、磨耗した金属粉、ブレーキパットの磨耗粉じん、ブレーキフルード等を洗い流します。
フロンガスを使用せず、また、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない溶剤を使用しております。
速乾性に優れ、作業が簡単です。
各種パーツ類、ツール類にもご使用になれます。

タイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする