インプロン

(40件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード40276345 品番P-922
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

バルブシート潤滑&燃焼室洗浄剤
鉛添加剤と同等以上の潤滑性能を持っていますので、無鉛ガソリンに添加して使用しますと有鉛ガソリン同様のバルブリセッション防止効果を発揮します。
本品の主原料は米国環境保全局に登録されており安全な製品です。
清浄剤を配合していますので、プラグ、バルブ、燃料噴射ノズル等の汚れを除去してエンジン性能を守ります。
スパーク能力を回復します。
排気ガス中のCO、HC等が減少します。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40276345
2023-05-22
用途:
旧車の有鉛車に不可欠。

旧車の維持のため、どうしても必要なため、継続して販売して欲しい。価格も手頃。

対象商品:
40276345
2023-12-30
用途:
車のメンテナンス

コストパフォーマンスが良く、大変に満足しています。

対象商品:
40276345
2020-07-13
用途:
旧車バイクのバルブ保護
塩谷自動車サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品紹介欄で発見 1985年製のバイクに載っているので直ぐに購入 以前にも有鉛ハイオクガソリン販売停止時に添加剤をガソリンスタンドの紹介で購入してたのですがそのバイクもいつか乗らなくなり今のバイクもその頃から乗り始めたのですが失念しておりました もう遅いかもしれませんがどんどん使って行こうと思っています いろいろみましたが価格的にも使い勝手もよくバイク内収納も簡単です 只、計量の為に透明の縦枠が欲しい 今は透明のプラ容器を用いています

対象商品:
40276345
2020-05-05
用途:
なかなかレアな燃焼室側潤滑が可能
サービス業

特に昔の有鉛ガソリンのエンジンと言わなくても普通のガソリンエンジンでも効果があります。
駆動ロスが減ってエンジンがスムーズになります。
燃費も多少ながら向上(5%程度)です。

おそらくですがロングストロークのエンジンほど効果が出るかと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
40276345
2020-03-17
用途:
バイク 旧車 燃料補給用

旧車 バルブシート無鉛化末対策バイク
バルブ摩耗対策として安心して使えます。

対象商品:
40276345
2020-12-17
用途:
主にエンジンのシリンダー上部壁の潤滑
製造業

市場にほぼ唯一残っていた「ガソリンに添加する」潤滑剤です。
この製品は、本来の用途は無鉛ガソリンに対応していない旧車のエンジンのバルブシートを摩耗から保護するためのものですが、ガソリンと混じって噴霧され付着した箇所の潤滑をするというその特性から、シリンダー上部壁の潤滑を補助することができる貴重な製品です。
実際に添加して使用すると、エンジン回転がスムーズになり燃費も向上する(恐らく実馬力も少し上がっていると思われる)ことに、その効果が確かに表れました。
一見すると旧車用の前時代的な添加剤と思ってしまいがちですが、実際には低燃費かつ環境対応という現代のエンジンの要求に即している優れた添加剤だと思います。
ですがこの製品の真の価値に気づいた方は少なかったのかも知れません。最近モノタロウでの取り扱いが終了してしまいました。このような貴重な商品の入手が不可能になった事が非常に残念でなりません。
なんとかして再販を望みたいものです。

4人が参考にしています
対象商品:
40276345
2020-01-12
用途:
バイク
その他業種

有鉛添加剤は物が少なくなってきたのであってよかったです。

対象商品:
40276345
2019-12-10
用途:
エンジン保護
金融・保険業

特に、違いを実感体感出来ません(出来る感覚感性がない)が暫く使い続けます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この商品は薄めて使用する商品でしょうか。
また、薄める場合は何Lに対していくらかというような目安はございますでしょうか。
回答:
ガソリン50Lに1本をそのまま入れていただく商品となっております。
薄めてご使用いただく必要はございません。
2013-08-15

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする