パワードライブKIT タイプX(JOG系)

(7件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種JOG/リモコンJOG 5KN全車種/5SU1〜4、JOG-ZR/-U(リモコンJOG) 5PT・5SW全車種、JOG-EX/-Z スーパーJOG-Z 3YK1〜6、スーパーJOG-ZR 3YKB、JOG/-ZU 5EM全車種、JOGアプリオ 4JP9/A、JOG 3YJ全車種、JOG-Z 3RY3、JOG-ポシェ 5GD1/2、ビーノ 5AU9/A〜L、AXIS/-プロフット 3VP全車種、BW'S 5DA全車種 注文コード40278515 品番489-0071000
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は主な適合車種4種類から選べます 他の種類を見る

スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとスーパードライブフェイスをセットにしたチューニングパーツです。駆動系の性能をフルに引き出すならコレ。

メーカーヤマハ 主な適合車種JOG/リモコンJOG 5KN全車種/5SU1〜4、JOG-ZR/-U(リモコンJOG) 5PT・5SW全車種、JOG-EX/-Z スーパーJOG-Z 3YK1〜6、スーパーJOG-ZR 3YKB、JOG/-ZU 5EM全車種、JOGアプリオ 4JP9/A、JOG 3YJ全車種、JOG-Z 3RY3、JOG-ポシェ 5GD1/2、ビーノ 5AU9/A〜L、AXIS/-プロフット 3VP全車種、BW'S 5DA全車種
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※組み付けの際、必ずトルクレンチと回転固定のホルダー等を使用し、規定のトルクで締め付けを行って下さい。インパクトレンチ等を使用すると破損にもつながりますので、ご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40278515
2025-09-30
用途:
最高速度上がった気がします。

ボアアップと合わせて取付ました
最高速度はノーマルよりのびました

2024-10-06
用途:
VOXのパワーアップに?

VOXのパワー不足を相談されたので、試しにこれをつけてみました。出だしがとても早くなるということはないですが、スピードの伸びはいいです。上り坂でしんどさが目立っていましたが、交換してからは少し改善しました。遊び感覚で取り付けるにはおすすめです。

対象商品:
40278506
2023-05-16
用途:
駆動系チューニング
自動車・二輪車・自転車関連業

アプリオタイプU(4LV)にポン付け出来ました。
70.9ccにボアアップして75km/hで、5km/h位アップすればイイかと思いながら本KITを装着すると90km/h出て、思わず笑ってしまいました。
プーリー交換をしたことがない人にはおススメです。

対象商品:
40278524
2022-09-09
用途:
アクシス90で使用

二回目の購入です。
消耗品なので、セットだと助かります。
自分なりの調整があるので、ウエイトローラーは無いほうが良いです

対象商品:
40278515
2019-04-23
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

安定のキタコ。満足いく加速です。セッティングしやすく、初心者向けです。

1人が参考にしています
対象商品:
40278515
2018-12-23
用途:
プーリーフェイスが使えず
その他業種

自分の車種ではプーリーフェイスが合わなかった
前に買ったのは太軸で合わず メーカーに問い合わせて番号を聞いて購入したが
だいぶ前に買ったのと同じ品番で大丈夫と思ったが 何故か今回のは細軸で大丈夫なのにフェイスだけが全く違っていた

バイク屋で2スト珍しいねと何度も言われたりするから
買って試して良いのを見つけたら予備で 販売終了になる前にパーツを集めるしかない

だいぶ前に買ったのは全部使えたのに 何でフェイスだけ合わないわけ?

3人が参考にしています
対象商品:
40278524
2016-07-20
用途:
バイクのメンテナンス

キタコ製ですので安心して使用していますが、近くのショップよりも安く購入できました。また次回も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする