ハイスピードプーリーKIT タイプX(JOG系補修パーツ)

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種JOG/リモコンJOG 5KN全車種/5SU1〜4、JOG-ZR/-U(リモコンJOG) 5PT・5SW全車種、JOG-EX/-Z スーパーJOG-Z 3YK1〜6、スーパーJOG-ZR 3YKB、JOG/-ZU 5EM全車種、JOGアプリオ 4JP9/A、JOG 3YJ全車種、JOG-Z 3RY3、JOG-ポシェ 5GD1/2、ビーノ 5AU9/A〜L、AXIS/-プロフット 3VP全車種、BW'S 3AA/5DA全車種JOG/-DX/-ZR(4スト車) 3P31〜38、VOX 3B31〜35/3D〜3J、ビーノ/モルフェ 37B/13P/5ST 注文コード40278542 品番488-0000010
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は主な適合車種2種類から選べます 他の種類を見る

パワードライブKITに含まれる、プーリーの単品です。

主な適合車種
JOG/リモコンJOG 5KN全車種/5SU1〜4、JOG-ZR/-U(リモコンJOG) 5PT・5SW全車種、JOG-EX/-Z スーパーJOG-Z 3YK1〜6、スーパーJOG-ZR 3YKB、JOG/-ZU 5EM全車種、JOGアプリオ 4JP9/A、JOG 3YJ全車種、JOG-Z 3RY3、JOG-ポシェ 5GD1/2、ビーノ 5AU9/A〜L、AXIS/-プロフット 3VP全車種、BW'S 3AA/5DA全車種
JOG/-DX/-ZR(4スト車) 3P31〜38、VOX 3B31〜35/3D〜3J、ビーノ/モルフェ 37B/13P/5ST
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40278533
2024-08-15
用途:
アクシス90で使用

ノーマルエンジン、ノーマルキャブのアクシス90で使用しています。
KNやノーマル加工、横綱とかいろいろ試しましたが、車両がノーマルに近い状態ならこれが一番フィーリングがいいようです。

1人が参考にしています
対象商品:
40278533
2022-01-26
用途:
SA26ビーノに使用してます。
cut salon Ys 様 (サービス業)

以前、キタコのセットで購入しましたがプーリーのローラー部の摩耗により購入。
前期?モデルはボスの部分が真鍮製でしたが鉄製になってて強化されたようですが、ボスの角が立っているので面取りして使ってます。
補修部品が単体で購入できたので良かったです。

対象商品:
40278542
2021-03-26
用途:
バイクのブリー

ジョグに使用して加速生はあまり上がらず、最高速は上がる。

1人が参考にしています
対象商品:
40278533
2019-03-05
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

安定のキタコ。特色はないがセッティング出しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40278533
2022-04-15
用途:
3KJジョグには使えませんでした。
cut salon Ys 様 (サービス業)

ボスが18oのジョグにこの21oのプーリーは取り付けできませんでした。
内径をしっかり表記して欲しいものです。

MonotaROからの回答

この度はご意見頂きありがとうございます。
誠に恐れ入りますが、こちらの商品は汎用品ではなく専用の補修部品となっておりデータは公表されておりません。
ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
40278533
2014-06-10
用途:
消耗交換

本体には満足してますが、グリスは不要です。純正同等のボスを付けて4,000円にしてほしい。

対象商品:
40278533
2013-08-21
用途:
プーリー補修

ごちゃごちゃといろんなものが付属してくる台湾製より、品質は良いんでしょう。グリスはいらないから純正並みのボスを付けてほしい。まだ使ってませんが、他のプーリーと変わらないと思います。純正加工やKN買うより安いし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする