ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。軽量強化クラッチ補修用。ノーマルクラッチ使用可。
ウエイトローラー10.5gとセットで交換。スタートダッシュが良くなり満足です。
グランドアクシス/BW's100用となっていますが、シグナスXに流用可能です。純正よりかなり強いバネでありキャブ車(SE12J)に使用した場合、クラッチインを4,700rpm程度に高めることが出来ます。価格が安くバネレートも理想的なのでシグナスXにはベストチョイスと思います。
チャンバー取り付けたので出だしがわるくなったのでミートを遅らせる為に購入。出だし加速が良くなったのでウエイトローラーを少し重くして最高速も伸ばせそうです。
旧車のため、店頭に在庫が無く取り寄せになるのでモノタロウさんで購入しました。
値段の割に効果は期待できます。取付にはコツが必要ですね。
固さが調度タイミング合ったので、エンジンのおいしいところでクラッチミートしました。
装着時にバネが伸びてしまっているような感じです。思ったほどの効果はありませんでした。
アドレスV100の整備用に購入です。古いバイクのパーツはもう店頭では見つからないので助かります。