プラグキャップ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40280414 品番 751-0500300
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

強い着火性が必要なレーシングエンジンに最適なプラグキャップです。
抵抗なし。
内径7.7mm(ターミナルタイプ)
ULTRA-SE2ボアアップ補修パーツ

キャップタイプLタイプ ブラック 適合汎用(C:10mm/D:12mm/B:14mm プラグ用) 材質ラバー製
注意
※ラジオ、テレビ等にノイズが混入しますので一般道では使用しないでください。
※コンピューター搭載車両では使用出来ない場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40280414
2023-04-02
用途:
チェンソーのメンテナンス
内田製麺 様 (製造業)

チェンソーの点火プラグの劣化で交換
する為、交換する時にすぐ適応でき
大満足しました。

対象商品:
40280414
2023-03-20
用途:
エンジン溶接機の修理

スパークプラグの先端がシリンダヘッドからヒョコっと出ているエンジンに使えます。

対象商品:
40280423
2022-10-07
用途:
草刈り機の壊れたキャップと交換
誠裕丸 様 (農・林・水産業)

実家の草刈り機のプラグキャップで、中のバネがすぐ抜けるようになった。モノタロウで見つけすぐ購入。プラグコードの太さもちょうどで、ターミナル端子にもしっかり嵌まって大変良かった。取り替えたのが目立つようにとレッドシリコンにしたが、草刈り機本体が赤色だったので全然目立たなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
40280414
2022-12-08
用途:
耕運機の修理

劣化したプラグキャップを更新しました、本品汎用性が高くて良いです。ただ、金具がステンレスになればベストです。

対象商品:
40280414
2020-03-09
用途:
昔の発動機に使用
ガレージ野口 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

昔の製品に使う為、レトロ調なキャップを探していたらこれが見つかった。
作りも良く満足している。

対象商品:
40280414
2018-08-14
用途:
発電機メンテナンス
その他業種

40年前の発電機のエンジンメンテナンスに使用
無事蘇った。

対象商品:
40280423
2018-09-04
用途:
エンジンの修理

すでに内側が錆びていましたが、影響はないので使用しました。コード側の内径は約6mmです。

対象商品:
40280414
2018-02-03
用途:
陶芸用灯油窯のバーナーに使用
ツキジメンテナンス 様

ダイレクト点火が主流の現在、カー用品店では見かけなくなったプラグキャップ
このような物まで扱っているとは驚きました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする