LEFS16B-75-R3-X1 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-75) SMC 40305466

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-75)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コントローラ種類(-) コントローラなし
(-) コントローラなし
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
内容量1個注文コード40305466品番LEFS16B-75-R3-X1
参考基準価格(税別)¥69,910販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
コントローラ種類
(-) コントローラなし
ストローク(mm)
75
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(B) 5
サイズ(mm)
16
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする