240mm ステンレス クシメ鏝 5mm目 赤長(アカカネチョウ) 40313926

クシメ鏝 5mm目

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質(コテ板)ステンレス SUS430、(柄首)鉄 SPHC
(コテ板)ステンレス SUS430、(柄首)鉄 SPHC
(コテ板)鋼/本焼、(柄首)鉄 SPHC
内容量1個注文コード40313926品番240mm ステンレス
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。均一な模様を簡単につけることが出来ます。

用途モルタル・接着のクシメ加工に。材質(コテ板)ステンレス SUS430、(柄首)鉄 SPHC質量(g)224サイズ(mm)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40313926
2024-04-05
用途: タイル張り作業
サービス業

タイル張り作業の時に使用しましたが、モルタルでクシ目の山を作るのが楽で作業が、はかどりました。

対象商品 : 40313926
2021-04-11
用途: タイル接着剤

タイル用ボンドで使用すると、接着剤の粘りでしごいたりくし目を付けるのに力を入れるため、先端が反ってくる。ボンドの場合、もう少し短くて厚みがあるものの方がよいと感じた。

1が参考にしています
対象商品 : 40313926
2020-10-30
用途: タイル貼り
岡山スイキュウ株式会社運輸・通信業

使い勝手が良い! コスパ最高! 作りもしっかりしていて長持ちしそう!

対象商品 : 40313935
2017-04-14
用途: タイル張り
有限会社MandM

均等にボンドも伸ばしやすく、大きさもちょうど良く、作業効率化も最高てます。

対象商品 : 40313926
2016-08-04
用途: タイル張り

素人で初めてだったので、良いものかはわかりませんが、普通に使えました

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする