リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーブック
リヒトラブの 差し替え式クリヤーブック
AQUA DROPs コンパクトバインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
40349138
品番
N-5023-8
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
表紙が360°折り返せるので机が広くつかえる!さらに軽量とじ具で持ち運びラクラク。
サイズ
B5
色
8青
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)
収納枚数
リーフ40枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16×210×267
タイプ
タテ型(S型)
穴数
26
商品説明動画
AQUA DROPs コンパクトバインダー
参考になった