リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーブック
リヒトラブの 差し替え式クリヤーブック
AQUA DROPs コンパクトバインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
40349165
品番
N-5024-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
表紙が360°折り返せるので机が広くつかえる!さらに軽量とじ具で持ち運びラクラク。
サイズ
B5
色
5黄
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)
収納枚数
リーフ100枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×215×267
タイプ
タテ型(S型)
穴数
26
商品説明動画
AQUA DROPs コンパクトバインダー
参考になった