曜日別特売
DC-IR 赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO) 40358674

赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
40358674
品番
DC-IR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥52,000

ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式
誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載
環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年)
パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現
マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付
先端LEDライト搭載で暗所作業もOK
ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載
校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付
ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応
長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載
LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示
便利なオートゼロ機能搭載

用途
カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
付属品
ACアダプタ、DCアダプタ(12V用)、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、Oリング5個、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書
寸法(mm)
190×70×35(フレキシブル長400)
質量(g)
約400
電源
リチウムイオン充電池(6時間充電)
表示
(検知)ブザー・LEDインジケーター
連続使用時間(時間)
約8
使用環境
0~50℃ RH75%以下
対象ガス
R12、R22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A他
検知方式
赤外線(IR)センサ/吸引式
感度調整
3段階切替(H/M/L)
暖気時間(秒)
約30、(反応速度約1秒)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40358674DC-IR75750866DC-IR2DC-IR 赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO) 75750866赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)1台
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする