LEFS25RAH-600 L Series(LEFS25RAH) SMC 40372282

L Series(LEFS25RAH)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
600
注文コード
40372282
品番
LEFS25RAH-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥81,150
ストローク(mm)
600
寸法(mm)
25
精度
(-) 基本形
リード(mm)
(H) 20
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
モータオプション
(-) ロックなし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40372282LEFS25RAH-60072408639LEFS25RAH-600LEFS25RAH-600 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72408639電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
¥79,980
税込¥87,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
LEFS25RAH-600 L Series(LEFS25RAH) SMC サーボモータ (DC24V) 右側折返し 【通販モノタロウ】