LEFS25RAH-600-R36N3D L Series(LEFS25RAH) SMC 40372316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS25RAH)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)600
アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3
内容量1個注文コード40372316品番LEFS25RAH-600-R36N3D
参考基準価格(税別)¥133,270販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
ストローク(mm)
600
コントローラ/ドライバ種類
(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
寸法(mm)
25
精度
(-) 基本形
リード(mm)
(H) 20
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
I/Oケーブル長さ(m)
(3) 3
コントローラ/ドライバ取付方法
(D) DINレール取付形
モータオプション
(-) ロックなし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする