M8X10 六角穴付き止めネジ ギザ先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 40374835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8X10 六角穴付き止めネジ ギザ先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 40374835
M8X10 六角穴付き止めネジ ギザ先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 40374835

六角穴付き止めネジ ギザ先(SCM435/黒色酸化皮膜)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(500個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M8×10
M8×10
M8×8
M8×12
M3×3
M3×4
M3×5
M3×6
M3×8
M3×10
M3×12
M4×4
M4×6
M4×8
M4×10
M4×12
M5×5
M5×6
M5×8
M5×10
M5×12
M6×6
M6×8
M6×10
M6×12
M6×15
M8×15
M10×10
M10×12
M10×15
ねじピッチ(mm)1.25
内容量1パック(500個)注文コード40374835品番M8X10
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質SCM435穴の形状六角穴表面処理黒色酸化皮膜ねじピッチ(mm)1.25先端形状ギザ先寸法t(mm)(最小)5.0寸法e(mm)(最小)4.58寸法C1(mm)約1.5寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M8×10頭部形状六角穴付き呼び寸法S(mm)4.0寸法dz(mm)(最大)5.0、(最小)4.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4750:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする