タイヤ&レザーワックス トリガー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード40375571 品番02067
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

石油系の溶剤を含まないので、べたつくことなくタイヤをヒビ割れなどから優しく保護します。大容量の500ml入りで、たっぷり28本分に使用できます。

形状スプレー 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40375571
2023-03-04
用途:
タイヤ用
自動車・二輪車・自転車関連業

同社のスプレー式は香りが好みなので内装用に使っています。
しかしタイヤに使うと消費が激しい。
この商品はタイヤに合いますね。
アーマオールと同レベルかな。

対象商品:
40375571
2016-09-29
用途:
自家用車のタイヤの艶出し保護
堀内商店 様

今まで使用した中で光沢(光すぎず)、ひび割れ防止効果、持続力があると思います。
エマルジョンタイプで使用しやすく満足しています。
無くなり次第、追加注文したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

「タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする