※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT 90D23R メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS) 40382754 AT 90D23R メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS) 40382754

メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX

(98件のレビュー)
メーカー直送返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 性能ランク90 端子位置R 長側面長さ(cm)23 注文コード40382754 品番AT 90D23R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は性能ランク・端子位置・長側面長さなど32種類から選べます 他の種類を見る

新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。
低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。
中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。
優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。
コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。
世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI

性能ランク90 幅(mm)172 箱高(mm)200 長側面長さ(cm)23 端子位置R バッテリー容量(Ah)56(5時間率) 定格電圧(V)12 適合55D23R/65D23R/70D23R/75D23R/80D23R/85D23R/90D23R 総高さ(mm)220 本体質量(kg)17 用途乗用車用 長さ(mm)230 タイプオープンベント(補水液栓付き)型 保証期間24ヶ月または4万km 短側面サイズD
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※数量によってはお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※アイドリングストップ車及び充電制御には対応しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 98
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
フォークリフトのバッテリーに使用
芳賀石材工業 様

約三年に一度のバッテリー交換に使用します
どうしても冬場にエンジンの始動時にかかりが悪くなり
バッテリーを交換すると即座に元道理になります
アトラスバッテリーで満足です

2026-01-17
用途:
耕運機のメンテナンス
建設業・工事業

耕運機のバッテリー交換、5年経過して前のバッテリーの能力が低下したため購入しました。耕運機はディーゼルエンジンで年に数回しか乗りませんが5年はメンテナンスフリーで持って欲しいです。期待しています。

2025-09-18
用途:
クルマ

週末に突然のバッテリー上り週末で少し時間がかかりましたが、
安価で助かりました。

対象商品:
55900678
2025-09-05
用途:
バッテリー交換
寿工務店 様 (建設業・工事業)

今回で2回目の購入。
お安くて助かります。また次も購入すると思います

2025-08-01
用途:
電柵に使用
農・林・水産業

午前注文で 即日出荷していただき すぐに使用することが出来ました
商品も問題なく使用しております

2024-12-23
用途:
寿命がきた旧品の交換用
岩土機械設計事務所 様 (サービス業)

トラブルも無く2年以上経過してますが快調にエンジンも回ります。

対象商品:
35471213
2025-08-21
用途:
コンバイン用に購入
製造業

まだ、取付てないので評価はできません。安く購入できたと思います。

対象商品:
11066273
2025-08-13
用途:
ボート
太平海運有限会社 様

サイズ感も合ってるしバッテリーの質力も十分な力がある感じなので満足してる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする