イリジウムパワー

(43件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 熱価22 ねじ径(mm)12 六角対辺(mm)18 注文コード40383576 品番IX 熱価22
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は熱価・ねじ径・六角対辺など61種類から選べます 他の種類を見る
仕様
碍子突き出しタイプ(Bタイプ)
ターミナル付
パーツNo.98069-57726 六角対辺(mm)18 ねじ径(mm)12 リーチ寸法(L)(mm)19 接地電極U溝テーパーカット 熱価22 中心電極イリジウム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40383411
2025-12-08
用途:
メンテナンス
運輸・通信業

通常のプラグからイリジウムに交換し、エンジンのかかり具合は良くなった

対象商品:
40383883
2023-06-15
用途:
バイクの点火プラグ
自動車・二輪車・自転車関連業

着火性が非常によく満足しています。NGKのものより良いかもしれない。

対象商品:
40383673
2022-02-25
用途:
バイク
その他業種

w1saに使用。特に問題なく使えてますが、最近はb6esに変えました。安いのを早いサイクルで交換

1人が参考にしています
対象商品:
40383874
2021-06-10
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

プラグ交換後は回転もスムーズになり、ピックアップも少しだけ良くなった感じです。購入して良かったです。

対象商品:
40383691
2021-01-17
用途:
バイクのレストア
製造業

エンジンの着火性を改善しようと重い購入しました.単気筒の旧式のエンジンのためか振動低減が体感できるくらいかわり非常に満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
40383594
2020-09-23
用途:
TW225に使用
製造業

中心電極0.4ミリは伊達ではありません。
エンジンがとてもきれいに回ります。
そのため、人によってはパワー感が無いと感じるようです。

2人が参考にしています
対象商品:
40383497
2020-04-15
用途:
アドレスV125Gメンテナンス

12・3年位前、このプラグに替えた特に問題なくきましたが、
いくらなんでもと思い、同じ新品に交換しました。
見比べると、若干電極が短く又垂れ下がったような歪み、
飛側の溝が埋まった様でした。交換後も始動・加速変化なく!
デンソーさんさすがです。

対象商品:
40383682
2020-05-15
用途:
古いバイクのメインテナンスに使用

古いバイクのプラグはバイク屋で在庫してないことが多く、すぐに手に入るここは助かる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする