曜日別特売
428VX-100ZB S&S シールチェーン VXシリーズ DID 40385457

シールチェーン VXシリーズ

(99件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本リンク数100継手かしめタイプシルバー注文コード40385457品番428VX-100ZB S&S
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。
軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

サイズ428リンク数100付属品ジョイントシルバー適合ジョイントZJ(FJ)主な適合車種CT110 ハンターカブ 1981-1987年式:83年までに適合継手かしめタイプ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:99
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: チェーン交換
小野塚自動車・二輪車・自転車関連業

さすが信頼のあるDIDですね。安心して装着できました。

対象商品 : 40385484
2023-08-15
用途: 自車のメンテ
製造業

DID製は安定した品質ですので問題なく使用でき、耐久性にも満足できます。

対象商品 : 29922244
2022-05-21
用途: バイク整備
製造業

ちょうどほしいリンク数がありチェーンを切断しなくても済んだので楽でした。

対象商品 : 40385432
2022-01-05
用途: バイク
江浦工作所製造業

DIDのチェーンですので、信頼性は間違いありません。

2021-09-12
用途: バイク
その他業種

純正はノンシールチェーンですが ふんぱつしてシールチェーンに変えました。こんなに違うとは想像もしてなっかったのでびっくりです。スムーズな加速は劇的です。かしめ工具が必要です。ペンチでパチってわけにはいかないので要注意です。

1が参考にしています
対象商品 : 55723325
2021-08-12
用途: バイクのチェーン交換作業

商品はしっかりしてますし、信頼のD.I.Dさんだったのでこのチェーンを選びました。次回も同じ商品を購入すると思います。

対象商品 : 40385432
2021-06-09
用途: 主にバイクのメンテナンス

安心の国産品。
安価な外国製もありますが、ここはやはり信頼のおける国産品です。

対象商品 : 40391696
2021-08-09
用途: オフロードバイク

ダート使用でも伸びが少なく、安心して使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
1が参考にしています
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする