シールチェーン VXシリーズ

(99件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 リンク数120 継手かしめタイプ シルバー 注文コード40385475 品番428VX-120ZB S&S
参考基準価格(税別)¥13,920 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品はリンク数・継手・色など351種類から選べます 他の種類を見る

D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。
軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

サイズ428 リンク数120 付属品ジョイント シルバー 適合ジョイントZJ(FJ) 継手かしめタイプ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 99
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-03
用途:
チェーン交換
小野塚 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

さすが信頼のあるDIDですね。安心して装着できました。

対象商品:
40385484
2023-08-15
用途:
自車のメンテ
製造業

DID製は安定した品質ですので問題なく使用でき、耐久性にも満足できます。

対象商品:
29922244
2022-05-21
用途:
バイク整備
製造業

ちょうどほしいリンク数がありチェーンを切断しなくても済んだので楽でした。

対象商品:
40385432
2022-01-05
用途:
バイク
江浦工作所 様 (製造業)

DIDのチェーンですので、信頼性は間違いありません。

2021-09-12
用途:
バイク
その他業種

純正はノンシールチェーンですが ふんぱつしてシールチェーンに変えました。こんなに違うとは想像もしてなっかったのでびっくりです。スムーズな加速は劇的です。かしめ工具が必要です。ペンチでパチってわけにはいかないので要注意です。

1人が参考にしています
対象商品:
55723325
2021-08-12
用途:
バイクのチェーン交換作業

商品はしっかりしてますし、信頼のD.I.Dさんだったのでこのチェーンを選びました。次回も同じ商品を購入すると思います。

対象商品:
40385432
2021-06-09
用途:
主にバイクのメンテナンス

安心の国産品。
安価な外国製もありますが、ここはやはり信頼のおける国産品です。

対象商品:
40391696
2021-08-09
用途:
オフロードバイク

ダート使用でも伸びが少なく、安心して使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
1人が参考にしています
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする