HFC-134a カーエアコン用 冷媒ガス HFC-134a モノタロウ 40409591 HFC-134a カーエアコン用 冷媒ガス HFC-134a モノタロウ 40409591 HFC-134a カーエアコン用 冷媒ガス HFC-134a モノタロウ 40409591 HFC-134a カーエアコン用 冷媒ガス HFC-134a モノタロウ 40409591

カーエアコン用 冷媒ガス HFC-134a

(1222件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1ケース(200g×30本) 注文コード40409591 品番HFC-134a
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
成分C2H2F4 純分(%)99.7以上(min) 酸分(%)0.0001以下(max) ねじ径M14×1.25 水分(%)0.005以下 準拠規格JIS K1560-1994 用途カーエアコン用冷媒ガス
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB) 関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)商品使用方法(5.2MB)
注意
※ガス入れ作業習得者専用
(必ずカーエアコンのガス入れ作業習得者が、カーエアコンメーカーのマニュアル等に従って、正しく取扱って下さい。取扱いを誤ると、缶が破裂して大けがをしたり、液が飛散して失明したり、凍傷になるなどの危険があります)
※缶の再使用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40409591 HFC-134a 16400557 - 冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 モノタロウ 冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 モノタロウ 1ケース(200g×30本) 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1222
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39223037
2025-12-01
用途:
車の整備

とても安くて配送も早くて非常に良かったぜひともまた購入します

2025-05-13
用途:
車歴10年超え自動車のエアコンに
自動車・二輪車・自転車関連業

古い軽自動車のエアコンガス補充用に購入。毎年初夏ごろになると、古くて価値の無い軽自動車のエアコンの効きが悪くなります。電装屋でガス漏れ修理すると
軽微なものでも5〜6万円は必要になる。毎回シーズンインのガス補充で賄えるので単価539円というのは経済的。毎回リピート購入しています。

3人が参考にしています
2025-09-27
用途:
補充用に
サービス業

モノは何も問題なく補充後ハキンキンに冷えます。暑くなってからだと納期もかかるので、多めに買ってガレージ保管にしました。

対象商品:
39223037
2025-06-25
用途:
三菱iの冷媒注入
その他業種

冷房で送風のみで全く冷えてなかったので冷媒注入。
モノタロウで販売している接続器具を使用して注入完了で冷え冷えへ。手順はネット上に紹介あり。

1人が参考にしています
2025-08-07
用途:
冷媒ガス補充

ダイハツミラジーノL700Sかなり古いクルマです。エアコンの効きが悪くなり補充用として使用しました。簡単に補充でき今年のこの暑い中快適に運転できてます。

2025-08-05
用途:
中古車のガス補充
自動車・二輪車・自転車関連業

近所の工具屋が閉店してしまってさてどうしようと思ってモノタロウで探したらありましたね。ガスだからなのか配送がいつもより時間がかかりました。エアコンが冷えるようになって助かりました。

対象商品:
39223037
2025-10-14
用途:
車のエアコンに
飲食業

カーエアコン補充に使いました。
早く配送してくれたので助かりました。

2025-08-06
用途:
車の整備
渡邉技研工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

性能は一流メーカー品と変わりません。それよりも翌日には届くので
大変助かっています。
すぐに届いてコスパ良し、最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
サービス缶バルブはどれを使用すればいいのでしょうか。
回答:
下記商品がご使用頂けます

■モノタロウ サービス缶バルブ r134a用
注文コード 23729816 品番 -
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/2372/9816/
4人が参考にしています
2021-03-19
質問:
こちらのガスには、オイルが入っていますか。
入っている場合は、その割合も教えて下さい。
回答:
オイルは入っておりません。
6人が参考にしています
2021-03-19
質問:
エアコンの冷媒ガスHFC-134aを充填したいのですが、どの部品が必要なのかがよくわかりません。
回答:
"必要な商品の種類および、その一例を下記にてご案内致します。

@冷媒 クーラーガス カーエアコン用 HFC-134a(R134a)
https://www.monotaro.com/g/00368697/

Aマニホールドキット R134a用 ホース付き
https://www.monotaro.com/g/02575224/

このサービスキットは必須商品となっており、チャージングホースのみでの充填作業はできません。
ガスの充填を行う際に低圧・高圧の圧力をそれぞれ確認しながら作業を行うのでなければ、
ガスの充填量がわからないことになりますのでご注意下さい。"
2人が参考にしています
2021-03-19

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする