南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の ケーブル支持具
南電機の ダクトクリップ
ダクトハンガー金具 ダクトクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10組)
適合管外径(Φmm)
21
注文コード
40409731
品番
DC-16
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
鋼製電線(C16)/21.0、合成樹脂(16)/22.0
ボルト寸法
M6×20
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
質量(g)
32.5
寸法H(mm)
48
寸法A(mm)
36
寸法B(mm)
27
適合管外径(Φmm)
21