※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の ケーブル支持具
南電機の ダクトクリップ
ダクトハンガー金具 ダクトクリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10組)
適合管外径(Φmm)
41.9
注文コード
40409747
品番
DC-36
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
鋼製電線(G36)/41.9、合成樹脂(36)/42.0
ボルト寸法
M6×20
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
質量(g)
47.5
寸法H(mm)
70
寸法A(mm)
58
寸法B(mm)
48
適合管外径(Φmm)
41.9