※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の ケーブル支持具
南電機の ダクトクリップ
ダクトハンガー金具 ダクトクリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10組)
適合管外径(Φmm)
59.6
注文コード
40409765
品番
DC-54
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
鋼製電線(G54)/合成樹脂(54)
ボルト寸法
M6×20
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
質量(g)
77.5
寸法H(mm)
87
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
66
適合管外径(Φmm)
59.6