南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の ケーブル支持具
南電機の ダクトクリップ
ダクトハンガー金具 ダクトクリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10組)
適合管外径(Φmm)
26.5
注文コード
40409792
品番
SDC-22
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
鋼製電線(C22)/26.5、合成樹脂(22)/26.0
ボルト寸法
M6×20
材質
ステンレス
質量(g)
-
寸法H(mm)
54
寸法A(mm)
42
寸法B(mm)
33
適合管外径(Φmm)
26.5