※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の ケーブル支持具
南電機の ダクトクリップ
ダクトハンガー金具 ダクトクリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10組)
適合管外径(Φmm)
75.2〜76.2
注文コード
40409853
品番
SDC-70・75
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
鋼製電線(C75・G70)/76.2・75.2、合成樹脂(70)/76.0
ボルト寸法
M6×25
材質
ステンレス
質量(g)
75
寸法H(mm)
104
寸法A(mm)
92
寸法B(mm)
83
適合管外径(Φmm)
75.2〜76.2