3/22より値下げ!現場を応援
南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の 電路支持用部品
南電機の 電路支持用ねじ・ボルト・ナット
ハンガー支持金具 PSナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
40409941
品番
PS-W3/8 SUS
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
値下げ
¥
9,998
バスケットに入れる
PSナットはPSプレートの併用で、吊りボルトよりハンガーを支持します。
組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。
適合
パイプハンガー/P25・P40・P40H、ダクトハンガー/D15・D20・D30・D45
材質
ステンレス
質量(g)
18
寸法t(mm)
5
寸法D(Φmm)
W3/8
アズワン品番
64-3205-99