サドルベース(電気メッキ仕上げ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 40410851 品番 SBE-31
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

BEベースとETサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BEベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。
SBEサドルベースは脱落防止ねじをETサドルに使用しているので、作業中ねじの落下を防ぎ高所作業の安全と無駄を省きます。

呼び31 用途壁面配管用 材質(AYプラグ本体)ナイロン樹脂 タイプ薄鋼用 寸法A(mm)88 寸法W(mm)25 寸法P(mm)60 仕上(ネジ)電気亜鉛めっき 適合電線径(Φmm)31.8 適合電線管C31 質量(g/組)69

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40410833
2021-04-24
用途:
電気配線工事
サービス業

#19の電線管の固定工事で使用しています。
取付も簡単でメッキ仕上げされているので屋内で錆びにくいし見た目も綺麗で
すごく良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする