SBE-22 サドルベース(電気メッキ仕上げ) 南電機 40410885

SBE-22 サドルベース(電気メッキ仕上げ) 南電機 40410885
SBE-22 サドルベース(電気メッキ仕上げ) 南電機 40410885

サドルベース(電気メッキ仕上げ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(20個)
適合電線管G22
呼び22
内容量1箱(20個)注文コード40410885品番SBE-22
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

BEベースとETサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BEベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。
SBEサドルベースは脱落防止ねじをETサドルに使用しているので、作業中ねじの落下を防ぎ高所作業の安全と無駄を省きます。

用途
壁面配管用
呼び22材質(AYプラグ本体)ナイロン樹脂タイプ厚鋼用寸法A(mm)78寸法W(mm)25寸法P(mm)54仕上(ネジ)電気亜鉛めっき適合電線径(Φmm)26.5適合電線管G22質量(g/組)52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40410833
2021-04-24
用途: 電気配線工事
サービス業

#19の電線管の固定工事で使用しています。
取付も簡単でメッキ仕上げされているので屋内で錆びにくいし見た目も綺麗で
すごく良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする