曜日別特売
SBS-36 サドルベース(ステンレス) 南電機 40411016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBS-36 サドルベース(ステンレス) 南電機 40411016
SBS-36 サドルベース(ステンレス) 南電機 40411016
SBS-36 サドルベース(ステンレス) 南電機 40411016

サドルベース(ステンレス)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
適合電線管VE36
呼び36
内容量1箱(10個)注文コード40411016品番SBS-36
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。
SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。

用途
壁面配管用
適合電線管VE36適合電線径(Φmm)42.9材質(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂呼び36寸法A(mm)99寸法W(mm)24寸法P(mm)70質量(g/組)57
注意
※SBSサドルベースは、SSTサドルBSベース・丸頭ネジ(M4)・AYプラグボルトを1組とするセットの品番です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする