74787 DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ) 40425086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWRウエイトローラー

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード40425086 品番74787
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は105種類から選べます 他の種類を見る

プーリーへの組付方向指定がない一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。
インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。

幅(mm)13 質量(g)6 外径(Φmm)16 主な適合車種ディオ/チェスタ(AF62/68) TODAY/F(AF61/67) ライブディオZX(ALL) 適合メーカーホンダ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※製品個体差により、サイズ・グラム数などの刻印が見え難い場合があります。予めご了承ください。
※一体成型品ですが、樹脂部が磨耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行い、その後も適切なタイミングで定期交換してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40425323
2018-10-25
用途:
メンテナンス時

純正より減りが早いです。すぐに交換せず、段差の角をヤスリで削りながら使用すればコスパも良くなります。

対象商品:
40425113
2013-12-07
用途:
定期交換部品として使用

通勤用スクーターの定期交換部品として使用しています。
今回が2度目の使用です。
コストパフォーマンスは最高レベルと思います。
性能は純正品と比べると摩耗が少し早いかなとわずかに思う程度で、その他の性能は遜色ないです。
他の社外品と比べても同等かもしくはそれ以上の性能があると思いました。
次回も継続購入を考えています。

対象商品:
40425996
2014-03-11
用途:
PCX用

ウエイトローラーの向きが無いので、駆動系メンテ後にウエイトローラーの向きは・・・と、心配が無くなりました。
※熟練者には関係の無い事ですが。

対象商品:
40425786
2013-08-28
用途:
プーリーのウェイトの交換

取り付けた感じは、いい感じです。値段も安く満足してます。ただ、送料が代引きしかできないのがいまいちです

対象商品:
40426041
2013-12-08
用途:
消耗部品の交換

質感、デザインがよく、まったく問題ありません。

対象商品:
40425147
2012-11-19
用途:
スクーターの交換部品
もりもとストアー 様

DWRは初めて使用しましたが、性能的には問題なさそうです。
耐久性が楽しみです。今回は強化ベルトと同時に交換しました。

1人が参考にしています
対象商品:
40426032
2012-10-17
用途:
アドレスV125に使用

特に問題なく使用しています。値段も手頃で満足しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする