曜日別特売
31077 スーパースプリントウエイトローラー DAYTONA(デイトナ) 40426267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパースプリントウエイトローラー

(26件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(3個)注文コード40426267品番31077
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950

特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。
インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。

適合メーカーヤマハ外径(Φmm)15幅(mm)12質量(g)8主な適合車種ジョグ/デラックス/ZR VINO/モルフェ スーパージョグZR
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※プーリーへの取付方向があるタイプです。適切な向きで組み付けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40426583
2022-03-09
用途: アドレスV100のメンテナンス
建設業・工事業

アドレスV100のメンテナンスに使用しています。価格優先で購入しましたが、不満はありません。

対象商品 : 40427256
2020-11-08
用途: バイクメンテナンス時
サービス業

スカイウェイブ cj46で利用。
問題なく使用出来ました。

対象商品 : 40426583
2018-12-15
用途: スクーター整備

500km~1000km~3000kmとウェイトローラーの変形具合を点検していますが、NT〇製・OK〇製と比べ変形・摩耗が少ないですね。
コストパフォーマンスに優れた製品だと感じています。
また、ウェイトローラーの耐久性は、プーリー以上にランププレート形状の影響が大きい事を学びました。
ずっと作り続けていただきたい製品です。
直径17mm×幅12mmスズキ車用15gも復活してほしいです!!

1が参考にしています
対象商品 : 40426303
2019-01-05
用途: 2サイクル・スクータの消耗品交換

2サイクルスクーターの消耗部品ですので、2,000㎞で一度点検して変摩耗していれば、交換しましょう。交換後は滑らかに加速するように成ります。
やや満足な点は、価格と消耗交換頻度が若干悪い為・満足には至りませんでした。

対象商品 : 40426994
2019-01-29
用途: スクーターのメンテナンス
製造業

スクーターのメンテナンス&チューニングに使用しています。 デイトナの品はモノが良く、リピートしています。

対象商品 : 40426644
2018-12-03
用途: セッティング用

レッツ4に6グラムを6個使用しました。
加速、最高速とも良い感じです。

対象商品 : 40426294
2019-06-05
用途: 純正交換

定番商品で問題なし。安く買えてありがたいです。サイズさえ間違わなければ、特に問題はない。しっかりした製品です。

対象商品 : 40426285
2017-10-06
用途: 6000キロ走ったが全く減っていなかった
その他業種

仕事やプライベ-トで使ってるバイクで
重い荷物を積んで全開で走ったりしているが
先日 ベルト切れでバイク屋に他の新しいWRを預け 直してもらったのだが
返してもらったこのWRを見て驚いた
6000キロ走っているのに本当に少ししか ものすごく少ししか削れてなくて
メ-カ-純正のWRよりも耐久性があるのではと思った
社外品のベルトとこれを一緒に交喚したとすると
先にベルトを交喚した方が良いだろうし 早めに交喚をする人なら
ベルト交喚2回した時点でこの品物も一緒に交喚するのが良いでしょう
これは間違いなくコストパフォ-マンスに優れていると言える
耐久性が2倍と言う事に嘘偽りはなく 本当にすごいと思う逸品だった

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする