制電・抗菌 長袖ジャンパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40455405 品番 FP1710
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

最低限の異物混入防止とコストパフォーマンスを実現。
最もシンプルな白衣です。もちろん糸クズの出にくい特殊縫製です。袖口のゴムは3cm巾で手首の太さに合わせています。体毛ガードの為です。

サイズL 仕様男女兼用、袖口ゴム・左胸内ポケット有、抗菌、消臭、中厚、制電 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)47 袖丈(cm)59 着丈(cm)70 機能制電、抗菌 生地ポプリン 性別男女兼用 袖丈長袖

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:412

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-26
用途:
食肉のカット
合同会社旅するジビエちゃん 様 (農・林・水産業)

着やすいのでとても良いです。ありがとうございます。

対象商品:
40455432
2018-02-14
用途:
食品(菓子類等)製造時、着用。
イシ・プランニング 様 (サービス業)

一回り大きいサイズを購入しました。
着易く、この冬の気温低下時に下に重ね着出来良好。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする