FP1710 制電・抗菌 長袖ジャンパー シーズン[作業服] 40455432

制電・抗菌 長袖ジャンパー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ4L
内容量1着注文コード40455432品番FP1710
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

最低限の異物混入防止とコストパフォーマンスを実現。
最もシンプルな白衣です。もちろん糸クズの出にくい特殊縫製です。袖口のゴムは3cm巾で手首の太さに合わせています。体毛ガードの為です。

サイズ4L仕様男女兼用、袖口ゴム・左胸内ポケット有、抗菌、消臭、中厚、制電胸囲(cm)130混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)53袖丈(cm)59着丈(cm)72機能制電、抗菌生地ポプリン性別男女兼用袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: 食肉のカット
合同会社旅するジビエちゃん農・林・水産業

着やすいのでとても良いです。ありがとうございます。

対象商品 : 40455432
2018-02-14
用途: 食品(菓子類等)製造時、着用。
イシ・プランニングサービス業

一回り大きいサイズを購入しました。
着易く、この冬の気温低下時に下に重ね着出来良好。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする