シーズン[作業服]
シーズン[作業服]の 飲食・食品工業用ウェア
シーズン[作業服]の 食品工業向け
シーズン[作業服]の フード・キャップ 食品工業向け
抗菌・涼感 タレ付きキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
40455527
品番
FT6320
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
どなたにも自然にフィットし、動きやすく、疲れにくい設計です。
長時間の使用にも圧迫感がない快適仕様。
後頭部にサイズ調節フラッグと、「タレ」がついています。
色
白
サイズ
フリー
仕様
抗菌、消臭、厚手、制電
種類
ショートフード
混率(%)
ポリエステル65、綿35(ケープ部/ポリエステル100)
機能
抗菌、涼感
頭囲(cm)
約53〜64