ノンシールチェーン530(STD 鉄色)

(6件のレビュー)
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40464575 品番 530MS 120L
参考基準価格(税別)¥9,480 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

Standardシリーズ
ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。
OEM供給
MADE IN JAPAN
RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。
Standardシリーズ
大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。

サイズ530 付属品ジョイント1個 鉄色 リンク数120L 主な適合車種ホンダ:CB400T(ホークU) CB400N(ホークV) CB250T CB350T CJ360 CB350FOUR、 スズキ:GSX400E GS400/E GSX400F GSX400L、 カワサキ:Z400FX Z400B1 RS400 Z400GP、 ヤマハ:RZ250 RZ350 RD250 RD350 RD400 XJ400E GX400 GX250 継手CLF(クリップジョイント) 適合排気量(cc)250〜400
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※車種、使用チェーン銘柄、使用状況によって交換時期はそれぞれ異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40464566
2022-11-25
用途:
消耗品なので定期的の交換。
レーシング&カスタムガレージJ-カスタム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

RKチェーンです。
国内メーカーOEMチェーンで間違いなし

2022-04-25
用途:
旧車のドライブチェーンに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車で長距離を毎日走る訳では無いので、あえてノンシールチェーンにしました。注油と清掃さえしっかりとすれば何の問題も無く使用でき、見た目も旧車にマッチし気に入っています。
加工精度や強度の面でも安心して使用しています。

対象商品:
40464566
2021-11-19
用途:
純正部品との交換
個人のお客様

既定のリンク数でしか販売がないので、自分で詰めて使用しました。リンク数がオーダー出来ると助かるのですが。

対象商品:
40464557
2016-04-16
用途:
バイクのリアタイヤを回転させたい時

大満足です。価格も安くいつも利用しています。

対象商品:
40464566
2016-07-02
用途:
チェーン取り替え
建設業・工事業

使用問題ありません

対象商品:
40464575
2014-09-19
用途:
バイク

商品的には満足していますが、クリップ付属の説明がなかったので、付いていないと思い
別で、クリップを購入してしまいました、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
1人が参考にしています
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする