※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EKチェーン
EKチェーンの 駆動系
EKチェーンの バイク用チェーン
シールチェーン 520SRX (QXリング) スチール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40475355
品番
520SRX102SKJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,435
この商品は
50
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ジョイント1個
色
スチール
サイズ
520
タイプ
SRX(QXリング)
リンク数
102L
継手
SKJ(クリップ)
適合排気量(mL)
250〜600(オフロードは750迄)
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。