※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

520SRX106SLJ シールチェーン 520SRX (QXリング) スチール EKチェーン 40475425 520SRX106SLJ シールチェーン 520SRX (QXリング) スチール EKチェーン 40475425

シールチェーン 520SRX (QXリング) スチール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40475425 品番520SRX106SLJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,805
この商品は50種類から選べます 他の種類を見る
付属品ジョイント1個 スチール サイズ520 タイプSRX(QXリング) リンク数106L 主な適合車種906 Paso 1989-1990年式:90年に適合 継手SLJ(スクリュー) 適合排気量(mL)250〜600(オフロードは750迄)
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする