曜日別特売
NSA82 ブラインドリベット(アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 40482303

NSA82 ブラインドリベット(アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 40482303
NSA82 ブラインドリベット(アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 40482303
NSA82 ブラインドリベット(アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 40482303
NSA82 ブラインドリベット(アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 40482303

ブラインドリベット(アルミスチール)

(18件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
リベット径(Φmm)6.4
下穴径(Φmm)6.5~6.6
適正かしめ板厚MAX(mm)3.2
内容量1箱(500個)注文コード40482303品番NSA82
参考基準価格(税別)¥20,070販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。

リベット径(Φmm)6.4適正かしめ板厚MAX(mm)3.2適正かしめ板厚MIN(mm)1.6下穴径(Φmm)6.5~6.6リベット長さ(mm)9.2トラスコ品番372-4689材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチールツバ径(Φmm)12.8引張強度(kN)3.40せん断強度(KN)3.40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: トラックコンテナー内ラッシングレール剥がれに使用。
SCHAFT株式会社建設業・工事業

ラッシングレールがかなりの長さではがれてしまって、購入したブラインドリベットで打ち込みに使用しました、使用箇所が完全に固定されて 非常に良い商品を購入しました。

対象商品 : 02186947
2024-03-04
用途: ポイプ接合時
フレッシュロード農・林・水産業

これまでは、ステンレス製ビスを使って接合していましたが、これにかえることによって折れることなくきれいに接合出来ました。

対象商品 : 40482312
2023-10-30
用途: 配線ラックの蓋留め
有限会社伊井エンジニアリング

特に問題なく使用してます
もっと大箱入りがあれば、助かります

対象商品 : 02186597
2021-03-10
用途: 製品の組み立て部品として
株式会社テクノ21

品質は良い。組み立て時間が短縮できる。仕上がりも均一で良い。

対象商品 : 02186965
2020-10-25
用途: ボートの部品固定用に
近藤マリンサービス

信頼のロブテックスですが、価格は特に安いわけでは無いけれど早い納品で助かりました。
1箱あれば しばらくもちます。

対象商品 : 02186633
2020-03-10
用途: いろんな工作
増田モータース自動車・二輪車・自転車関連業

小分けをホームセンターで買っていましたが、大量に入っていて助かります。

対象商品 : 02186703
2019-08-29
用途: 金属板の接続
株式会社デリカウェーブ

以前の物より格段に力が要らず、手動で楽に作業が出来驚きです。

対象商品 : 02186651
2019-02-27
用途: アルミ複合板の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

近所のホームセンターで買っていましたが、大量に使うので購入。
計算してみたら一本あたりの単価が半額以下でした。
1000本入りですのでかなり安くで費用が抑えられます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
1が参考にしています
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3639:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする