※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFS40RNZH)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・グリース塗付
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
400
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
注文コード
40489426
品番
LEFS40RNZH-400
参考基準価格(税別)
¥117,700
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
400
寸法(mm)
40
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
ボールねじリード(mm)
(H) 30
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード