LEFS40RNZH-600N L Series(LEFS40RNZH) SMC 40489444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS40RNZH)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
600
注文コード
40489444
品番
LEFS40RNZH-600N
参考基準価格(税別)¥127,930販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
ストローク(mm)
600
寸法(mm)
40
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
ボールねじリード(mm)
(H) 30
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする