オンロードバイアスタイヤ F20

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40503705 品番202793
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

リム径(inch)18 タイヤサイズ110/90-18M/C 61V 速度記号/荷重表示61V タイプTL パターンF20 適合Front 種別ホワイトレター 標準リム幅(inch)2.5 タイヤ幅(mm)110 偏平率(%)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35751441
2021-05-15
用途:
vmax1200のフロントタイヤ
その他業種

vmax1200用のフロントタイヤ用として使用しました。
取付後も全く問題なく使用しています。

対象商品:
40503705
2017-06-19
用途:
磨耗のため交換

製造年月が昨年のものでした。出来れば本年製造のタイヤが欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする