曜日別特売
LEFSH25H-700-S3AN1 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25H) SMC 40508247

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25H)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)700
コントローラ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
(-) コントローラなし
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
(S) 標準ケーブル
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
内容量1個注文コード40508247品番LEFSH25H-700-S3AN1
参考基準価格(税別)¥116,930販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800
ストローク(mm)
700
コントローラ種類
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
精度
(H) テーブル:高精度形
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(H) 20
サイズ(mm)
25
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5m
コントローラ取付方法
(-) ねじ取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする