スポーツバイアスタイヤ RX-02

(41件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40510337 品番 309405
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

オールマイティなスポーツバイアスとして、多くのライダーに支持される[RX-01]。その基本コンセプトはそのままに、「ユーザー目線での扱いやすさ」という視点で新たな技術的アプローチを加えた[RX-02]が誕生。RX-01と比べ、ウェット性能が10%、リアタイヤの耐摩耗性能が20%アップした。
構造:断面形状は車両・用途を問わずマッチングする、IRC RXシリーズ伝統のラウンド形状を採用。フロントはニュートラルなハンドリングに、リアは安定性に重点を置いた設計となっている。カーカスは極太ナイロンを継承しながら、さらなる性能アップを達成するべく各所を最適にチューニング。
パターン:最新のトレンドを意識しながら、飽きのこない落ち着いたパターンデザイン。センター部からショルダー部にかけてリニアに立ち上がるパターン配置は、ニュートラルなハンドリングだけでなく、ドライ・ウェット問わずグリップ性能も向上した。同時に、摩耗性も高次元にバランスさせている。
コンパウンド;最新のコンパウンドテクノロジーをフィードバックした新設計。スポーツライドからツーリングまで、さらに使い勝手が良くなるよう、ウェットグリップ性能と耐摩耗性能を同時に向上させた。

リム径(inch)17 タイヤサイズ100/80-17 速度記号/荷重表示52H タイプT/L パターンRX-02 標準リム幅(inch)2.50 許容リム幅(inch)1.85〜2.75 トレッド幅(mm)100 タイヤ外径(mm)592
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-10
用途:
ツーリング
桜田電気工業株式会社 様 (卸売・小売業)

安くてコスパが良い
RX-02はリピート購入です
2020年から今まで履いていて特に問題なく
走っていましたが、空気バルブが折れてしまい
残り3分ほど残っていましたが
せっかく、タイヤをホイールから脱がせる為
これを機に交換する事としました。
価格は安いが、いいタイヤです。

対象商品:
40510346
2025-05-05
用途:
消耗交換
栗浜 様 (農・林・水産業)

路面の追従、安定性がとても良い。安心して使用出来ます。

対象商品:
40510407
2024-08-31
用途:
JADE250に使用
農・林・水産業

IRCのRXシリーズをよく購入してます。グリップも不安はなく減りも少なく持ちも良いので、コスパはいいと思ってます。

対象商品:
40510407
2023-05-18
用途:
消耗した同等品の交換部品として
studio Hz 様 (教育・研究機関)

求めやすい価格と耐久性、基本性能もしっかりしてるので再購入しました。
下道、タンデム、長距離走行 この条件でならばなんの不満もないです。

対象商品:
40510346
2021-05-11
用途:
タイヤ交換
株式会社TMS 様 (サービス業)

前回も同じタイヤで問題なく 結構踏ん張ってる感じで 定期的に交換してます!

対象商品:
40510364
2020-10-28
用途:
DR-Z400の低価格バイクタイヤ
建設業・工事業

ブリジストンバトラックスからircに変更しました。通勤とツーリング程度の走りなのでバイアスで十分です。
変えてみて大きな変化は感じられませんが、全体的に安定していると感じます。
私にはもってこいのタイヤでした。
リアはバトラックスのままですので、来年の車検前にircに履き替えようと思います。
リアは溝減りが遅いとの謳い文句ですので、期待しております。

1人が参考にしています
対象商品:
40510355
2020-11-12
用途:
バイクの交換タイヤです。
サービス業

新車購入時に装着されていた、同一メーカーのタイヤが20,000km 以上走破でき、非常にコスパに優れており、今回も同一メーカーのワンランク上のタイヤを購入。
若干 柔らかい感じがしたが、 その柔らかさが路面にしっかりとかみ安心感があります。
おまけに柔らかさが、路面からの突き上げを吸収してくれてとても満足です。

対象商品:
40510346
2020-12-10
用途:
バイク(VTR250)
ケイエス電気設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

250ccのバイクにちょうどいいバイアスタイヤだと思います。
500キロ程度走ってみたのですが、乗った感じもとても良いです。
パターンもフロントが逆パターンで今風です♪

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする