LEFSH25RAH-400N-6ND L Series(LEFSH25RAH) SMC 40510575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFSH25RAH)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40510575
品番
LEFSH25RAH-400N-6ND
参考基準価格(税別)¥118,470販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
コントローラ/ドライバ種類
(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
ストローク(mm)
400
寸法(mm)
25
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(H) 20
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
コントローラ/ドライバ取付方法
(D) DINレール取付形
モータオプション
(-) ロックなし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする