※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFSH25RAH)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
40510584
品番
LEFSH25RAH-400N-R16ND
参考基準価格(税別)
¥125,680
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
コントローラ/ドライバ種類
(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
ストローク(mm)
400
寸法(mm)
25
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(H) 20
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
コントローラ/ドライバ取付方法
(D) DINレール取付形
モータオプション
(-) ロックなし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
CADデータダウンロード