LEFSH25RNM1A-500CN L Series(LEFSH25RNM1A) SMC 40511117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFSH25RNM1A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
500
オートスイッチ取付金具
(C) 1ヶ付 (同梱)
注文コード
40511117
品番
LEFSH25RNM1A-500CN
参考基準価格(税別)¥98,400販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980
ストローク(mm)
500
寸法(mm)
25
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
ボールねじリード(mm)
(A) 12
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(NM1) 取付形状M1
オートスイッチ取付金具
(C) 1ヶ付 (同梱)
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする