曜日別特売
LEFSH25RNZB-200C L Series(LEFSH25RNZB) SMC 40511354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFSH25RNZB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
200
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
オートスイッチ取付金具
(C) 1ヶ付 (同梱)
注文コード
40511354
品番
LEFSH25RNZB-200C
参考基準価格(税別)¥86,080販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
ストローク(mm)
200
寸法(mm)
25
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
ボールねじリード(mm)
(B) 6
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
オートスイッチ取付金具
(C) 1ヶ付 (同梱)
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする