※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFSH32LT7A)
LEFSH32LT7A-500C
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
500
100
250
450
500
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40516218
品番
LEFSH32LT7A-500C
参考基準価格(税別)
¥150,700
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
500
寸法(mm)
32
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(A) 16
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(C) 1ヶ付 (同梱)
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード