LEFSH32LT7A-100B-R5 L Series(LEFSH32LT7A) SMC 40516227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFSH32LT7A)LEFSH32LT7A-100B-R5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)100
内容量1個注文コード40516227品番LEFSH32LT7A-100B-R5
参考基準価格(税別)¥198,390販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800
ストローク(mm)
100
寸法(mm)
32
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(A) 16
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
モータオプション
(B) ロック付
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする