クルーザー COMMANDER2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40517014 品番033510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

今までの概念を覆す優れた耐久性能に挑戦。走行距離が伸びるに従って、発生しやすい偏摩耗を抑制。新開発のトレッドコンパウンドは耐摩耗性能を犠牲にすることなく、高いウェット性能を発揮。
アンプリファイド・デンシティー・テクノロジー。高密度高剛性カーカスの採用で優れたフィードバックとハンドリング性能を提供。
アラミド・トレッドプライの採用。高速走行時の大きな遠心力によるトレッド部のせり上がりを抑制。高い走行安定性を提供するとともに、タイヤ重量軽減に貢献。周方向に伸びるユニークなトレッドパターンは、ウェット路面で高い排水性能を発揮。
ハッと振り返って見てしまう斬新なトレッドパターン。プレミアムイメージを醸し出すサイドウォールのデザイン処理が、一層魅力的なクルーザーに演出。

リム径(inch)16 タイヤサイズ130/90B16 速度記号/荷重表示73H タイプTL/TT 適合フロント用 識別REINF 外径(mm)640 標準リム幅(inch)3.00 主な適合車種Sportster XL1200 2012-2013年式:フロントに使用 許容リム幅(inch)2.50〜3.50 断面幅(mm)129
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※MICHELIN COMMANDERUは回転方向が指定されています。サイズによりチューブレス・チューブタイプ兼用とチューブレスタイプがあります。
※REINFはREINFORCEDの略で、高い空気圧を充てんし、耐荷重性能(U)を強化したタイヤです。
※タイヤ諸元はETRTO規格値です。実寸法と異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする